Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M4x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M4x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M4x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M4x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M4x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570717
EAN/GTIN:
     4057223570717
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 4 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
0,6
d:
4
l:
30
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30
Durchmesser:
4
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,222
dp:
2,5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.