Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M3x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M3x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x25, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570663
EAN/GTIN:
     4057223570663
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25
Durchmesser:
3
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,109
dp:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.