Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M3x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M3x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M3x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570649
EAN/GTIN:
     4057223570649
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20
Durchmesser:
3
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Gewicht kg per 100:
0,087
dp:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.