Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x50, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x50, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x50, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x50, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x50, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571103
EAN/GTIN:
     4057223571103
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
2,42
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
50
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.