Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M10x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223571042
EAN/GTIN:
     4057223571042
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 10 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,92
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
t:
2,4
N:
1,6
d:
10
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20
Durchmesser:
10
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2037*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.