Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 Gewindestifte M1,6x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 Gewindestifte M1,6x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M1,6x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M1,6x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
ISO 4766 Gewindestifte M1,6x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p898042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223570496
EAN/GTIN:
     4057223570496
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,002
dp:
0,8
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,56
N:
0,25
d:
1,6
l:
2
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
2
Durchmesser:
1,6
Norm:
4766
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1219*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.