Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p897395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426120816
Suchbegriffe:
4762-8-100-8.8-blank
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 100
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
72
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
100
b:
28
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
4,5
Länge:
100
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
13
s:
6
d:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1247*
€ 0,1833*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1771*
€ 0,2371*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1823*
€ 0,2423*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1905*
€ 0,2605*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1144*
€ 2,1655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1655*
€ 2,57695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.