Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 14, 10.9 verzinkt, getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 14, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 14, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 14, 10.9 verzinkt, getempert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 14, 10.9 verzinkt, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p894993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426105776
Suchbegriffe:
4762-6-14-10.9-galvanisch verzinkt,...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
14
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Gewicht kg per 100:
0,541
Norm:
4762
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
14
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
500
€ 4,30*
ab € 0,0286*
€ 0,0422*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0291*
€ 0,0467*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0385*
€ 0,0539*
6 Tage
12500
500
€ 5,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0693*
8 Tage
8750
500
€ 5,59*
ab € 0,0535*
€ 0,0725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.