Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Sechskantmutter M 16, mit Fase, niedrige Form, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Sechskantmutter M 16, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 16, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
ISO 4035 Sechskantmutter M 16, mit Fase, niedrige Form, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p894695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759891
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
26,75
Gewicht kg per 100:
2
dw:
22,5
s:
24
m:
8
d:
16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
Messing
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Schlüsselweite:
24
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4035
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 messing, din 439-2, din439-2 m16, Vergleiche DIN 439-2, Kontermuttern, Sechskant-Muttern, ISO-Muttern, Flache Muttern, Muttern - diverse Formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5793*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9493*
€ 1,12967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8493*
€ 1,01067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7893*
€ 0,93927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7593*
€ 0,90357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7293*
€ 0,86787
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5793*
€ 0,68937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.