Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 Gewindestifte M20x70, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 Gewindestifte M20x70, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x70, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x70, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x70, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p894248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223567540
EAN/GTIN:
     4057223567540
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant Abmessung: M 20 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Werkstoffart:
Stahl
s:
10
d:
20
l:
70
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70
Durchmesser:
20
Norm:
4029
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
13,4
dv:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5269*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3369*
€ 2,78091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1469*
€ 2,55481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0669*
€ 2,45961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9669*
€ 2,34061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8969*
€ 2,25731
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5269*
€ 1,81701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.