Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4029 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4029 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
ISO 4029 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Ringschneide, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p894247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223567533
EAN/GTIN:
     4057223567533
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 45 H Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant Abmessung: M 20 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Werkstoffart:
Stahl
s:
10
d:
20
l:
60
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
60
Durchmesser:
20
Norm:
4029
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
11,35
dv:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4304*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2004*
€ 2,61848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0104*
€ 2,39238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9604*
€ 2,33288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7804*
€ 2,11868
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4304*
€ 1,70218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.