Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
ISO 4028 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223563603
EAN/GTIN:
     4057223563603
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
0,441
dp:
7
Antriebsgröße:
5
s:
5
d:
10
l:
12
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
12
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.