Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4028 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4028 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4028 Gewindestifte M10x60, mit Innensechskant/Zapfen, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223564808
EAN/GTIN:
     4057223564808
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dp:
7
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
60
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
60
Durchmesser:
10
Norm:
4028
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
2,72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5629*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9229*
€ 1,09825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8229*
€ 0,97925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7129*
€ 0,84835
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.