Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M24x100, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M24x100, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M24x100, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M24x100, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M24x100, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559873
EAN/GTIN:
     4057223559873
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 24 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
12
d:
24
l:
100
Gewicht kg per 100:
25,9
dp:
18
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
12
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
100
Durchmesser:
24
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,7175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,04 Packungen
€ 101,6375*
€ 120,94863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,7375*
€ 117,49763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,4775*
€ 114,80823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,7675*
€ 112,77333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,7175*
€ 96,05383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.