Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M20x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M20x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559798
EAN/GTIN:
     4057223559798
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 20 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
10
d:
20
l:
80
Gewicht kg per 100:
14,504
dp:
15
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80
Durchmesser:
20
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,04 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,55*
€ 73,2445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.