Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559774
EAN/GTIN:
     4057223559774
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 20 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
10
d:
20
l:
60
Gewicht kg per 100:
10,327
dp:
15
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60
Durchmesser:
20
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,355*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,04 Packungen
€ 65,065*
€ 77,42735
pro Packung
ab 0,4 Packungen
€ 59,735*
€ 71,08465
pro Packung
ab 0,8 Packungen
€ 57,565*
€ 68,50235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,885*
€ 65,31315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,495*
€ 62,46905
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 42,355*
€ 50,40245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.