Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M20x50, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M20x50, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x50, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x50, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M20x50, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559767
EAN/GTIN:
     4057223559767
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 20 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
9,22
dp:
15
s:
10
d:
20
l:
50
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50
Durchmesser:
20
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,02 Packungen
€ 94,38*
€ 112,3122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,32*
€ 109,8608
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,11*
€ 106,0409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,84*
€ 102,1496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.