Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559699
EAN/GTIN:
     4057223559699
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
90
Gewicht kg per 100:
10,824
dp:
12
s:
8
d:
16
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7357*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6457*
€ 3,14838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4457*
€ 2,91038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3557*
€ 2,80328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2457*
€ 2,67238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1657*
€ 2,57718
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7357*
€ 2,06548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.