Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x80, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559682
EAN/GTIN:
     4057223559682
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
80
Gewicht kg per 100:
10,07
dp:
12
s:
8
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6444*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5144*
€ 2,99214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3244*
€ 2,76604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2344*
€ 2,65894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1344*
€ 2,53994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0544*
€ 2,44474
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6444*
€ 1,95684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.