Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M16x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559583
EAN/GTIN:
     4057223559583
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
16
l:
16
Gewicht kg per 100:
1,36
dp:
12
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2387*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.