Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M12x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559538
EAN/GTIN:
     4057223559538
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 12 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
4,77
dp:
8,5
s:
6
d:
12
l:
70
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
70
Durchmesser:
12
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,1843*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.