Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x35, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559347
EAN/GTIN:
     4057223559347
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
1,51
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
35
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.