Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559309
EAN/GTIN:
     4057223559309
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
5
d:
10
l:
16
Gewicht kg per 100:
0,573
dp:
7
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
16
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,005 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 0,25 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.