Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
ISO 4027 Gewindestifte M10x12, mit Innensechskant/Spitze, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223559293
EAN/GTIN:
     4057223559293
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
s:
5
d:
10
l:
12
Gewicht kg per 100:
0,369
dp:
7
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Werkstoff:
45 H
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,005 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 0,25 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.