Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M8x45, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223560343
EAN/GTIN:
     4057223560343
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 8 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
5,5
s:
4
d:
8
l:
45
Gewicht kg per 100:
1,35
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
45
Durchmesser:
8
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.