Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M20x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223561623
EAN/GTIN:
     4057223561623
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 20 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
15
s:
10
d:
20
l:
60
Gewicht kg per 100:
11,28
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
60
Durchmesser:
20
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,04 Packungen
€ 71,73*
€ 85,3587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,41*
€ 79,0279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,99*
€ 77,3381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.