Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M16x90, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223561579
EAN/GTIN:
     4057223561579
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
16
l:
90
Gewicht kg per 100:
11,212
dp:
12
s:
8
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
90
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1047*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1647*
€ 3,76599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0047*
€ 3,57559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9247*
€ 3,48039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8047*
€ 3,33759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6647*
€ 3,17099
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1047*
€ 2,50459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.