Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M16x70, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223561555
EAN/GTIN:
     4057223561555
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
70
Gewicht kg per 100:
8,176
dp:
12
s:
8
d:
16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
70
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7637*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6937*
€ 3,2055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4837*
€ 2,9556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3837*
€ 2,8366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2737*
€ 2,7057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1837*
€ 2,5986
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7637*
€ 2,0988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.