Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M16x60, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223561548
EAN/GTIN:
     4057223561548
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
60
Gewicht kg per 100:
7,058
dp:
12
s:
8
d:
16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
60
Durchmesser:
16
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4005*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1705*
€ 2,5829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9805*
€ 2,3568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9005*
€ 2,2616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8405*
€ 2,1902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7605*
€ 2,095
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4005*
€ 1,6666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.