Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
ISO 4027 Gewindestifte M10x16, mit Innensechskant/Spitze, 45 H galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p893373
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223560398
EAN/GTIN:
     4057223560398
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant Abmessung: M 10 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht kg per 100:
0,55
dp:
7
s:
5
d:
10
l:
16
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
ISO
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
16
Durchmesser:
10
Norm:
4027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,005 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 0,25 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.