Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
ISO 4026 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p893032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223554700
EAN/GTIN:
     4057223554700
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant Abmessung: M 10 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoffart:
Stahl
s:
5
d:
10
l:
80
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80
Durchmesser:
10
Norm:
4026
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
45 H
Gewicht kg per 100:
3,87
dp:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4953*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8253*
€ 0,98211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6853*
€ 0,81551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6053*
€ 0,72031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4953*
€ 0,58941
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.