Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 25 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 25 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 25 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 8 x 25 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p892784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426769466
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Messing
Werkstoffart:
Messing
l:
25
k:
5,3
a:
3,75
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
25
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
4017
Gewicht kg per 100:
1,838
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
13
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Oberfläche:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0832*
€ 0,1244*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1298*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,1104*
€ 0,1565*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1137*
€ 0,1597*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1186*
€ 0,1666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.