Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 140 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 140 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 140 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 30 x 140 8.8 feuerverzinkt, mit Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p892770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426769862
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 Abmessung: M 30 x 140
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
Werkstoff:
Messing
s:
46
d:
30
l:
140
k:
18,7
a:
10,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
140
Durchmesser:
30 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
4017
Gewicht kg per 100:
112,64
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
46
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Sechskantmutter
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
372
1
€ 4,30*
ab € 4,6439*
€ 6,9798*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3141*
€ 8,8741*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,2475*
€ 9,5788*
5 Tage
372
1
€ 5,99*
ab € 8,8169*
€ 12,3147*
2 Tage
261
1
€ 5,59*
ab € 9,0774*
€ 12,5374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5788*
€ 11,39877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3777*
€ 8,77946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,275*
€ 7,46725
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,4675*
€ 6,50633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3675*
€ 6,38733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0975*
€ 6,06603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2475*
€ 5,05453
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.