Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 12, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 12, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 12, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 12, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 12, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426697196
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,148
N:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,4
d:
4
l:
12
b:
22
k:
2,7
f:
1
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,0464*
3 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0411*
€ 0,0631*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0446*
€ 0,0653*
7 Tage
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,046*
€ 0,0665*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0483*
€ 0,0695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.