Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 3 x 5, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426695994
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,043
N:
0,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
5,6
d:
3
l:
5
b:
19
k:
1,65
f:
0,75
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0305*
€ 0,0475*
5 Tage
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,0334*
€ 0,0494*
7 Tage
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,0341*
€ 0,0504*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0358*
€ 0,0526*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0207*
€ 1,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0845*
€ 1,29056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.