Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 8 x 60, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891805
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1033860
EAN/GTIN:
     4055912124852
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 zinklamellenbesch. Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
38
Antriebsgröße:
13
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
2,42
l:
60 mm
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.