Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 6 x 65, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891795
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1033665
EAN/GTIN:
     4055912124753
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 zinklamellenbesch. Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 65
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
47
Antriebsgröße:
10
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
1,58
l:
65 mm
b:
18
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Nein
s:
10
d:
6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1273*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.