Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 24 x 160, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891783
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     103324160
EAN/GTIN:
     4055912124623
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 zinklamellenbesch. Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 24 x 160
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
36
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
100
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
66,5
Vollgewinde:
Nein
s:
36
d:
24
l:
160 mm
b:
60
k:
15
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
73
b=l 125-200 mm:
60
b=l<125 mm:
54
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1566*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6666*
€ 5,55325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4366*
€ 5,27955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2966*
€ 5,11295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1466*
€ 4,93445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9366*
€ 4,68455
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1566*
€ 3,75635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.