Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, M 16 x 80, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10331680
EAN/GTIN:
     4055912124401
Suchbegriffe:
931-16-80-8.8
DIN 931 8.8 zinklamellenbesch. Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 16 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
24
Schaftlänge:
42
Gewicht kg per 100:
15,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
80 mm
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8425*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3725*
€ 1,63328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2125*
€ 1,44288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1225*
€ 1,33578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0825*
€ 1,28818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.