Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt gelb chromatiert
Artikel-Nr.:
     5417F-p891257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426759450
Suchbegriffe:
4762-10-25-8.8-galvanisch verzinkt ...
ISO 4762 8.8 galv. verz. gelb 8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
25
Gewicht kg per 100:
2,59
Durchmesser:
10 mm
LAENGE:
25
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt gelb
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.