Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, 8.8 verzinkt, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p891247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426115898
Suchbegriffe:
4762-10-25-8.8-galvanisch verzinkt,...
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
2,59
Norm:
4762
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
25
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2007*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.