Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 12.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 12.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 8 x 40, 12.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-p891234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426713865
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
ISO 4762 12.9 zinklamellenbesch. Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
12
Länge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
8 mm
Gewicht kg per 100:
2
Norm:
4762
Antriebsgröße:
6
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
40
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 4762-8-40-12.9-zinklamellenbeschichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1505*
€ 0,2415*
3 Tage
4646
200
€ 4,30*
ab € 0,209*
€ 0,3014*
5 Tage
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,2238*
€ 0,3038*
7 Tage
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,2341*
€ 0,3141*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,2443*
€ 0,3243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.