Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 10, Stahl blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 10, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 10, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 10, Stahl blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,6 x 10, Stahl blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952989616
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Stahl blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
1207
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,016
Werkstoff:
Stahl gedreht
b min.:
25
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
10
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1238*
€ 0,1794*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1202*
€ 0,1872*
7 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2017*
€ 0,2017*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,15*
€ 0,2075*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.