Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 8, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 8, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 8, Messing blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 2 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952996713
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 8
Weitere Informationen:
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
8
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,028
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
0,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,0345*
€ 0,0535*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0467*
€ 0,0678*
6 Tage
7400
200
€ 5,99*
ab € 0,0469*
€ 0,0688*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0508*
€ 0,0731*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0145*
€ 1,1605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.