Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,4 x 10, Messing blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,4 x 10, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,4 x 10, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,4 x 10, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1,4 x 10, Messing blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952997932
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,4 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,4
l:
10
k:
0,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,013
b min.:
25
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
0,3
Werkstoff:
Messing
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1616*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2954*
€ 0,4132*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,3196*
€ 0,4227*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,3286*
€ 0,4386*
6 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,343*
€ 0,453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.