Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 6, Messing blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 6, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 6, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 6, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 6, Messing blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952997772
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 6
Weitere Informationen:
dk:
2
N:
0,25
d:
1
l:
6
k:
0,7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,005
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
0,25
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1674*
€ 0,2574*
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2421*
€ 0,3366*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2639*
€ 0,3565*
8 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2713*
€ 0,3613*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2831*
€ 0,3831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.