Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 4, Messing blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 4, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 4, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 4, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 4, Messing blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952997758
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 4
Weitere Informationen:
dk:
2
N:
0,25
d:
1
l:
4
k:
0,7
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
1207
Gewicht kg per 100:
0,004
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
0,25
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0827*
€ 0,1305*
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,2116*
€ 0,2943*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3029*
8 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,237*
€ 0,317*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2474*
€ 0,3274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.