Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 3, Messing blank gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 3, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 3, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 3, Messing blank gedreht
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 1 x 3, Messing blank gedreht
Artikel-Nr.:
     5417F-p891002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952997741
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 3
Weitere Informationen:
N:
0,25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,006
b min.:
25
dk:
2
d:
1
l:
3
k:
0,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
0,25
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
1207
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0793*
€ 0,1254*
4 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,2116*
€ 0,2943*
6 Tage
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,2307*
€ 0,3129*
8 Tage
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,237*
€ 0,317*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2474*
€ 0,3274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.