Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 40, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952996225
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 40
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
40
k:
3,9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,134
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
38
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0526*
€ 0,081*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0577*
€ 0,0841*
1 Tag
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0591*
€ 0,0856*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0617*
€ 0,0893*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,048*
€ 1,6328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6328*
€ 1,94303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3975*
€ 1,66303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.