Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 30, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 30, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 30, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 30, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952996201
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,108
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
38
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
10
N:
1,6
d:
6
l:
30
k:
3,9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1207
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,049*
€ 0,0748*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0483*
€ 0,0763*
5 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0535*
€ 0,0777*
1 Tag
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0546*
€ 0,0785*
6 Tage
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,0573*
€ 0,0826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.